Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholzplatten m. Vorlagen- Gartendeko, 300x200x4mm, 4 Platten, Beutel 1Set, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Gartendeko
Produktfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Gartendeko
Rayher Sperrholzplatten m. Vorlagen- Gartendeko
Verpackungsfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Gartendeko
Produktfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Gartendeko
Dekoidee: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Gartendeko
Dekoidee: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Gartendeko
Artikel-Nr.:
     C825-62913505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62913505
EAN/GTIN:
     4006166108907
Suchbegriffe:
Sperrholz
sperrholz

Mithilfe einer Laubsäge lassen sich die Gartenmotive gut ausschneiden. Kreiere deine eigene Gartendeko, indem du die Sperrholzplatten vielfältig gestaltest. Du kannst sie mit Farbe bemalen, verschiedene Bänder zur Dekoration hinhängen oder einfach schön beschriften. Sie werden deine Pflanzen schön zur Geltung bringen!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Laubsägen und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
1 Beutel enthält 1 Satz (€ 11,76* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.