Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholzplatten mit Vorlagen- Tiere, 300x200x4mm, 4 Platten, Beutel 1Set, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Sperrholzplatten mit Vorlagen- Tiere
Produktfoto: Sperrholzplatten mit Vorlagen- Tiere
Rayher Sperrholzplatten mit Vorlagen- Tiere
Produktfoto: Sperrholzplatten mit Vorlagen- Tiere
Verpackungsfoto: Sperrholzplatten mit Vorlagen- Tiere
Dekoidee: Sperrholzplatten mit Vorlagen- Tiere
Dekoidee: Sperrholzplatten mit Vorlagen- Tiere
Artikel-Nr.:
     C825-62912505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62912505
EAN/GTIN:
     4006166108884
Suchbegriffe:
Sperrholz
sperrholz

Mithilfe einer Laubsäge lassen sich die Tiermotive aus der Sperrholzplatte gut ausschneiden. Ausgeschnitten können die Tiere noch schön mit Glitzer, Farbe und Bilder, die auf die Markierungen geklebt werden können, verziert werden. Dann sind die Tiere auch schon bereit sich in den Wohnungen und Kinderzimmern zu präsentieren.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Laubsägen und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
1 Beutel enthält 1 Satz (€ 11,76* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.