Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbausatz 3D Campingbus, FSC 100%, 30x13x17cm, 79-tlg. , Box 1Set, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holzbausatz 3D Campingbus, FSC 100%
Verpackungsfoto: Holzbausatz 3D Campingbus, FSC 100%
Rayher Holzbausatz 3D Campingbus, FSC 100%
Produktfoto: Holzbausatz 3D Campingbus, FSC 100%
Produktfoto: Holzbausatz 3D Campingbus, FSC 100%
Produktfoto: Holzbausatz 3D Campingbus, FSC 100%
Produktfoto: Holzbausatz 3D Campingbus, FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-62879505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62879505
EAN/GTIN:
     4006166410260
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz

Holzbausatz 3D-Campingbus, 77-teilig, Maße des Busses: 30x13x17cm
Inhalt: Mehrteiliger Bausatz (insgesamt 6 Platten), Anleitung

Aus FSC™ zertifiziertem Holz mit schönen braunen Rändern ist er naturbelassen schon recht hübsch. Farbig bemalt oder lasiert und liebevoll dekoriert wird daraus ein absolutes Prachtexemplar.

So geht’s: Die einzelnen Elemente werden mit einem Bastelmesser an den Verbindungsstegen aus den Platten gelöst und laut Bauanleitung zusammen gebaut, bemalt und verziert. Mit einer kleinen Lichterkette im Inneren leuchtet dein Kunstwerk sogar.

Zusätzlich benötigst du: Pinselset, Holzleim, Alufolie, Küchenrolle. Unser Modell ist mit der Lasur 35023 bemalt, die in vielen Farben erhältlich ist.

TIPP: Passend zum Campingbus gibt es den Wohnwagen, Art.Nr. 62858505.
Unser Basteltipp „on the road again“ zeigt dir Schritt für Schritt, wie Wohnwagen und Bus gebastelt werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,32*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 19,32* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.