Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbaus. 3D-Motivr. Faultier, FSC 100%, 24x24x6,5cm, 11-tlg. , Box 1Set, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holzbaus. 3D-Motivr. Faultier, FSC 100%
Verpackungsfoto: Holzbaus. 3D-Motivr. Faultier, FSC 100%
Rayher Holzbaus. 3D-Motivr. Faultier, FSC 100%
Produktfoto: Holzbaus. 3D-Motivr. Faultier, FSC 100%
Produktfoto: Holzbaus. 3D-Motivr. Faultier, FSC 100%
Produktfoto: Holzbaus. 3D-Motivr. Faultier, FSC 100%
Produktfoto: Holzbaus. 3D-Motivr. Faultier, FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-62875505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62875505
EAN/GTIN:
     4006166120381
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz

Holzbausatz 11-teilig, Maße der fertigen Box: 24 x 24 x 6,5 cm
Inhalt: Motivplatten, Platten mit den Box-Elementen, Vierkanthölzer, Anleitung

Diese Box ist auch im überdimensionalen XL-Format 53x53x14,5cm unter der Art.Nr. 62856505 erhältlich.

Unser Holzbausatz enthält die Grundlage für dein kreatives Objekt, du brauchst lediglich noch Bastelmesser und Klebstoff.

Du entscheidest über die Farbgebung und zusätzliche Akzente oder leuchtende Highlights. Dann benötigst du, ganz nach deinem Geschmack, Farben, Flitter, zusätzliche Deko-Elemente, Lichterkette, Effektfolie, etc.

So geht’s: Die Platten mit den Motiven nach Wunsch bemalen, die einzelnen Elemente für die Box mit einem Bastelmesser an den Verbindungsstegen aus den anderen Platten lösen und ebenfalls bemalen, alles gut trocknen lassen, zusammenbauen und verkleben.

TIPP für eine Beleuchtung: Die Vierkanthölzer zu einem Rahmen zusammenkleben und darauf 3D-Effektfolie mit doppelseitigem Klebeband aufbringen. Diesen Rahmen hinten in die dekorierte Box kleben, mit etwas Abstand zur Rückwand. Vor dem Zusammenbauen eine Lichterkette auf der Rückwand fixieren und das Batteriefach unten im Motivrahmen verstauen.

Empfohlene Materialien für die Beleuchtung: Doppelseitiges Klebeband Art. 30071000, 3D-Sterneffekt-Folie Art. 23009000, 3D-Glimmereffekt-Folie Art. 23092000, 3D-Effekt-Folie Sternchen Art. 23097000, Lichterkette Art. 69169102.

In unserem Shop findest du viele weitere „Your story – in a box“ Holzbausätze: Hirsche, die Winterrahmen in hyggelige Atmosphäre tauchen lassen oder Lamas, Tukans, Flamingos, Einhorn und Co., die den Sommer hochleben lassen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,28*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 14,28* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.