Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Stickrahmen, 23cm ø, Ringhöhe: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Bambus Stickrahmen, 23cm ø
Produktfoto: Bambus Stickrahmen, 23cm ø
Rayher Bambus Stickrahmen, 23cm ø
Detailfoto: Bambus Stickrahmen, 23cm ø
Dekoidee: Bambus Stickrahmen, 23cm ø
Dekoidee: Bambus Stickrahmen, 23cm ø
Dekoidee: Bambus Stickrahmen, 23cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-62564000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62564000
EAN/GTIN:
     4006166221576
Suchbegriffe:
Steckformen

Und der Stickrahmen kann noch mehr: er ist auch gleich der perfekte Bilderrahmen für deine Stickwerke oder andere Bilder. Und wenn dich sticken gar nicht interessiert, kreierst du aus dem Rahmen ausgefallene Mobiles, Traumfänger oder Kränze Das Holz stammt vom Bambus.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.