Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Bastelhölzer, 55x5mm, SB-Btl 300Stück, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Mini-Bastelhölzer
Produktfoto: Mini-Bastelhölzer
Rayher Mini-Bastelhölzer
Produktfoto: Mini-Bastelhölzer
Artikel-Nr.:
     C825-6135331
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     6135331
EAN/GTIN:
     4006166624315
Suchbegriffe:
Bastel-Hölzer
Bastelhölzer
Natur-Deko
Naturdeko

Da entstehen dann Häuser, Zäune, Figuren, Tiere oder Abstraktes. Und oft ist das kleine Hölzchen genau jenes Teil, das dir zum Fertigbauen eines Großprojektes gefehlt hat. Die Bastelhölzer sind aus Birkenholz und in bunt oder natur erhältlich. Für manche Bauvorhaben muss das Holz gebogen sein. Dann versuche es mit dem naturfarbenen Holz so: Weiche die Hölzer über Nacht in Wasser ein. Am nächsten Tag kannst du das gut durchweichte Holz vorsichtig in die gewünschte Form biegen. Fixiere den Bogen mit einem Gummiband bis das Holz getrocknet ist.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
300 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: bastelhölzer rayher, natur deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 300 Stück (€ 0,00837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
6135349
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.