Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Wäscheklammern, 72 mm, Beutel 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz-Wäscheklammern, 72 mm
Produktfoto: Holz-Wäscheklammern, 72 mm
Rayher Holz-Wäscheklammern, 72 mm
Produktfoto: Holz-Wäscheklammern, 72 mm
Detailfoto: Holz-Wäscheklammern, 72 mm
Dekoidee: Holz-Wäscheklammern, 72 mm
Dekoidee: Holz-Wäscheklammern, 72 mm
Artikel-Nr.:
     C825-6131800
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     6131800
EAN/GTIN:
     4006166548048
Suchbegriffe:
Mini-Wäscheklammern
Miniwäscheklammern
Wäsche-Klammern
Wäscheklammern

Die 100 großen Holz-Klammern kannst du vielseitig bei deinen Bastelarbeiten verwenden. Zunächst kannst du sie mit Farbe, Papier, Bändern, uvm. persönlich gestalten und dann schnell und einfach an Papier, Glas, Stoff und vielen anderen Materialien anheften und jederzeit umstecken, wenn du sie lieber an einem anderen Plätzchen bewundern möchtest. Wenn du die Klammern auf ein Geschenk aufklebst kannst du eine Glückwunschkarte festklemmen, sodass diese sicher beim Empfänger ankommt. Genauso gut kannst du beispielsweise auch Unterlagen zusammenheften, Adventskalender basteln, jegliche Dekorationen verzieren und und und… deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Lass deine eigenen Ideen reifen und erschaffe ein kleines Meisterwerk!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
100 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: rayher hobby wäscheklammer, mini waescheklammern, Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
1 Beutel enthält 100 Stück (€ 0,0713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.