Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrap.-Papier Metalleffekt Glitter fein, 30,5x30,5cm, 210g/m2, türkis


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Produktfoto: Scrap.-Papier Metalleffekt Glitter fein
Produktfoto: Scrap.-Papier Metalleffekt Glitter fein
Rayher Scrap.-Papier Metalleffekt Glitter fein
Farbauswahl: Scrap.-Papier Metalleffekt Glitter fein
Detailfoto: Scrap.-Papier Metalleffekt Glitter fein
Artikel-Nr.:
     C825-60996404
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     60996404
EAN/GTIN:
     4006166300080
Suchbegriffe:
Scrapbooking-Papier
Scrapbookingpapier
scrapbooking papier

Scrapbooking-Papier, Vorderseite Glittereffekt, Rückseite cremefarben, 30,5 x 30,5 cm, 210g/m2, neue Farbergänzungen zu gold, silber, kupfer.
Für alle Scrapbooking-Liebhaber ist dieses qualitativ hochwertige Papier -Metalleffekt "Glitter fein"-, ein Muss! Bestens geeignet um Scrapbooking Alben zu machen, zur Kartengestaltung, zum Ausstanzen, Ausschneiden, kleine Geschenkboxen gestalten, usw. - die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos! Auch Kinder haben Freude damit zu basteln. Das Papier ist säurefrei und ligninfrei (beugt vergilben vor).


Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
türkis
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Scrapbookingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
60996620
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
60996616
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
60996287
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
60996638
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
60996412
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
60996606
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
60996384
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.