Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzenpapier Set: Rund, ø11-21,5cm, SB-Btl 60Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Spitzenpapier Set: Rund
Produktfoto: Spitzenpapier Set: Rund
Rayher Spitzenpapier Set: Rund
Artikel-Nr.:
     C825-59225102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     59225102
EAN/GTIN:
     4006166405433
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer

Eine Verpackung für deine Liebevoll selbstgebastelten Präsente mit Spitzenpapier zu allen Anlässen . Die Dekorationsmöglichkeiten bei Spitzenpapier sind unerschöpflich, du kannst Sie bestempeln, bekleben, beschriften, zu Tütchen falten.....usw. Geschenkanhänger, mit einem schönen Papier hinterlegt, oder einfach ein Foto in der Mitte aufgeklebt, die Spitze läßt die Verpackung edel aussehen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Inhalt:
60 Stück
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Beutel enthält 60 Stück (€ 0,07684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.