Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Gefäß mit Henkel, Höhe:9cm,øoben:6,5cm(Öffnung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Glas Gefäß mit Henkel
Produktfoto: Glas Gefäß mit Henkel
Rayher Glas Gefäß mit Henkel
Artikel-Nr.:
     C825-56759000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     56759000
EAN/GTIN:
     4006166433658
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
glasdekoration

Ob als hängendes Windlicht am Fenster oder stehend auf dem Tisch: Mit Granulat befüllt, verziert mit Bändern, Streuteilen, einem Farbanstrich mit Chalky Finish oder auch in Natur – hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt und du hüllst Haus und Garten im Handumdrehen in eine liebevolle, heimelige Atmosphäre.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glasartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.