Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Teelicht-Halter, 4,5cm ø, Höhe: 9,5cm, PVC-Box 3Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Glas Teelicht-Halter, 4,5cm ø
Produktfoto: Glas Teelicht-Halter, 4,5cm ø
Rayher Glas Teelicht-Halter, 4,5cm ø
Verpackungsfoto: Glas Teelicht-Halter, 4,5cm ø
Dekoidee: Glas Teelicht-Halter, 4,5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-56664000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     56664000
EAN/GTIN:
     4006166457777
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
Teelichthalter
teelicht
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Glasartikel, Teelichthalter Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.