Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoband Blumengirlande, 10mm, Rolle 10m, rosé


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktfoto: Dekoband Blumengirlande
Produktfoto: Dekoband Blumengirlande
Rayher Dekoband Blumengirlande
Verpackungsfoto: Dekoband Blumengirlande
Dekoidee: Dekoband Blumengirlande
Artikel-Nr.:
     C825-55900258
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55900258
EAN/GTIN:
     4006166288739
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band

Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 10 Meter.



Das 10 mm breite Dekoband mit zarter Blumengirlande ist in mehreren Farben erhältlich und besteht aus 100% Polyester.

Eine tolle Girlande zum Dekorieren und Verzieren von Karten, Boxen, Geschenken, Gläsern und vielen weiteren Dekorationen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
rosé
Inhalt:
10 m
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.