Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organzaband mit Herzen, 1cm, SB-Rolle 10m, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Organzaband mit Herzen
Verpackungsfoto: Organzaband mit Herzen
Rayher Organzaband mit Herzen
Farbauswahl: Organzaband mit Herzen
Detailfoto: Organzaband mit Herzen
Artikel-Nr.:
     C825-55605102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55605102
EAN/GTIN:
     4006166231735
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
10 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Anlass
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 0,293* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.