Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garn, 1mm ø, auf Rolle ca. 35m, SB-Btl 10g, royalblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Garn, 1mm ø
Produktfoto: Garn, 1mm ø
Rayher Garn, 1mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-55517376
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55517376
EAN/GTIN:
     4006166395543
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band

Das zweifarbige Deko-Garn mit ø 1 mm besteht aus 65% Polyester und 35% Viskose, ist lebensmittelecht und wird auf einer handlichen Rolle à ca. 35 m geliefert.

Verziere und dekoriere damit Geschenke, Dekorationen, Basteleien, Karten, Tischdekorationen und vieles mehr. Je nach Farbkombination kann das Deko-Garn perfekt für Feste wie Geburt und Taufe, Geburtstag, Weihnachten, Kommunion und Konfirmation und viele weitere Anlässe genutzt werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
royalblau
Inhalt:
10 g
Sicherheitshinweise:
P06 | P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Beutel enthält 10 Gramm (€ 0,377* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55517356
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
55517287
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
55517390
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
55517414
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
55517210
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
55517258
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
55517576
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
55517161
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
55517420
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.