Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organzaband, 15 mm, SB-Rolle 10 m, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Organzaband, 15 mm
Verpackungsfoto: Organzaband, 15 mm
Rayher Organzaband, 15 mm
Farbauswahl: Organzaband, 15 mm
Artikel-Nr.:
     C825-5527818
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5527818
EAN/GTIN:
     4006166128127
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
rot
Inhalt:
10 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 0,251* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5527806
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5527816
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5527802
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.