Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organzaband, 7mm, SB-Rolle 10m, d.blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Organzaband
Verpackungsfoto: Organzaband
Rayher Organzaband
Farbauswahl: Organzaband
Artikel-Nr.:
     C825-5521610
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5521610
EAN/GTIN:
     4006166322051
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
dunkelblau
Inhalt:
10 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 0,209* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5521603
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521620
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521606
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521629
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521608
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521639
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521634
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521633
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521616
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521618
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521601
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521622
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521607
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521619
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5521602
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.