Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinröschen, 12mm ø, handgedreht, Bund 12Stück, altrosa


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Farbauswahl: Satinröschen, 12mm ø
Farbauswahl: Satinröschen, 12mm ø
Rayher Satinröschen, 12mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-5404036
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5404036
EAN/GTIN:
     4006166583896
Suchbegriffe:
Blumen-Bündel
Blumenbündel
Blüten-Bündel
Blütenbündel

Kleine handgedrehte Diorröschen, auch Wickelröschen oder Miniröschen genannt, die sich ideal zum Einarbeiten in kleine Anstecksträußchen, Hochsteckfrisuren oder zum Verzieren von Tischdekorationen eignen. Und bei der großen Farbauswahl ist bestimmt auch die richtige für dich dabei. Die Röschen bestehen zu 100% aus Polyester.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
altrosa
Inhalt:
12 Stück
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Diorröschen, Rosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
1 Bund enthält 12 Stück (€ 0,10417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5404096
€ 1,25*
Ähnlich
Rayher Hobby
5404033
€ 1,25*
Ähnlich
Rayher Hobby
5404016
€ 1,25*
Ähnlich
Rayher Hobby
5404018
€ 1,25*
Ähnlich
Rayher Hobby
5404019
€ 1,25*
Ähnlich
Rayher Hobby
5404002
€ 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.