Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röschen auf Schleife, 10mm ø, auf Karte, SB-Btl 20Stück, creme


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Farbauswahl: Röschen auf Schleife, 10mm ø
Farbauswahl: Röschen auf Schleife, 10mm ø
Rayher Röschen auf Schleife, 10mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-5400296
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5400296
EAN/GTIN:
     4006166258022
Suchbegriffe:
Floristenzubehör

Ob aufgenäht oder aufgeklebt, auf Karten oder als Tischdekoration - diese kleinen Rosenblüten versprühen einen ganz besonderen Charme. Sie bestehen zu 100% aus Polyester.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
creme
Inhalt:
20 Stück
Saison:
Anlass
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 20 Stück (€ 0,1255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5400216
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5400218
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5400219
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.