Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelfilz, selbstklebend, 20x30x0,1cm, farbl. sort., SB-Btl 5Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Bastelfilz, selbstklebend
Produktfoto: Bastelfilz, selbstklebend
Rayher Bastelfilz, selbstklebend
Verpackungsfoto: Bastelfilz, selbstklebend
Dekoidee: Bastelfilz, selbstklebend
Dekoidee: Bastelfilz, selbstklebend
Anleitung: Bastelfilz, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     C825-53939000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     53939000
EAN/GTIN:
     4006166135996
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff

Inhalt: 5 Filzplatten, selbstklebend, 20 x 30 cm, Stärke 1 mm, Farben sortiert: je 1x weiß, creme, hellgrau, schwarz, braun. In verschiedenen Farbmischungen erhältlich.

Bastelfilz lässt sich prima verarbeiten: Schnittkanten, die nicht ausfransen, leicht zu schneiden, Klebefolie einfach abziehbar, mühelos sauber zu verkleben. Bestens für glatte Oberflächen geeignet und individuell einsetzbar.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Filz
Inhalt:
5 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Textilfilz, bastelfilz set, bastelfilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.