Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reine Schurwolle, Vlies, 5 Farben à 20g, Beutel 100g, Sommermix Easy going


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Reine Schurwolle
Produktfoto: Reine Schurwolle
Rayher Reine Schurwolle
Verpackungsfoto: Reine Schurwolle
Artikel-Nr.:
     C825-53657000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     53657000
EAN/GTIN:
     4006166405327
Suchbegriffe:
Kammzug
Krempelwolle
Märchenwolle
Schurwolle

Dieses in sommerlichen Farben gehaltene Set beinhaltet 5 verschiedene Stränge Schurwolle. Sie sind zum Trockenfilzen geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wolle
Inhalt:
100 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Filzwolle und Zubehör zum Filzen, Wolle zum Filzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,34*
1 Beutel enthält 100 Gramm (€ 0,1134* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.