Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mega-Filzer, Flasche 50ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Mega-Filzer
Produktfoto: Mega-Filzer
Rayher Mega-Filzer
Verpackungsfoto: Mega-Filzer
Verpackungsfoto: Mega-Filzer
Verpackungsfoto: Mega-Filzer
Dekoidee: Mega-Filzer
Artikel-Nr.:
     C825-5364000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5364000
EAN/GTIN:
     4006166306716
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Filzwolle und Zubehör zum Filzen
Megafilzer

Das ist wirklich mega! Bist du auch schon im Filz-Bastelfieber? Dann kennst du bestimmt unseren Mega-Filzer. Er ist ein super Hilfsmittel, das bei deinen Filz-Projekten inzwischen nicht mehr wegzudenken ist. Die Flüssigkeit sorgt dafür, dass du im Unterschied zur herkömmlichen Vorgehensweise 10x schneller Nassfilzen kannst. Gleichzeitig ist der Mega-Filzer die optimale Lösung, damit deine Wolle 10x schneller verfilzt. Dabei musst du nicht einmal viel machen, um in kürzester Zeit einzigartige Ergebnisse zu erzielen – den Großteil der Arbeit übernimmt der Mega-Filzer. So muss das fertige Projekt am Ende nicht extra ausgewaschen werden – das hat der Filzer schon erledigt. Außerdem kannst du sowohl mit kaltem als auch mit warmem Wasser arbeiten. Der Mega-Filzer zeichnet sich überdies dadurch aus, dass er hochergiebig und farbschonend ist. Es handelt sich um ein exklusives Naturprodukt auf pflanzlicher Basis, das dermatologisch getestet wurde und dank Panthenol sogar pflegend für die Hände ist. Wie du den Mega-Filzer verwendest? Wir raten dir zunächst, ihn im Verhältnis 1:100 mit Wasser zu mischen; daraus ergeben sich 5 l Filzflüssigkeit. Im Anschluss legst du dir deine zu filzende Fläche zurecht. Dazu zupfst du die entsprechenden Filzstücke aus der Wolle und legst sie aufeinander; du kannst sie aber auch auf einer ausgeschnittenen Filz-Schablone platzieren. Danach gibst du den Mega-Filzer hinzu. Nun reicht leichtes Reiben an der Wolle aus, um die Stücke zu formen. Als nächstes nimmst du dein Filz-Projekt in die Hand, rollst es für ca. 20 Sekunden hin und her und streichst es danach glatt. Diesen Schritt wiederholst du noch drei Mal. Ganz am Ende deine Kreation fertig modellieren und dann trocknen lassen. Geschafft! Mithilfe des Mega-Filzers und der Wolle kannst du schließlich tolle dekorative oder auch nützliche Gegenstände erarbeiten. Von bunten Blüten über kleine oder große Taschen oder Etuis bis hin zu lustigen Figuren oder Tierchen – das alles lässt sich anhand des Filzers machen. Gerade Filztäschchen sind klasse Geschenkverpackungen oder das etwas andere Türchen für deinen Adventskalender. Darüber hinaus lassen sich mit dem Mega-Filzer Platzdeckchen, Lampenschirme, Untersetzer, Pantoffeln oder andere Gegenstände herstellen, die dein Zuhause in einen gemütlichen, heimeligen Ort verwandeln. Ansonsten freuen sich deine Lieben bestimmt auch über eine kleine Aufmerksamkeit aus Filz… Übrigens: Eine besondere Form des Nassfilzens ist das Strickfilzen in der Waschmaschine. Dafür schaltest du am besten das 40° Spar- oder Kurzprogramm an. Davor mischst du etwas Waschmittel mit ca. 10 Tropfen der Mega-Filzer-Lösung. Anschließend gibst du den zu filzenden Gegenstand zusammen mit 3-4 Tüchern in die Maschine. Nach kurzer Zeit kannst du eine geniale Filzkreation aus der Waschmaschine holen! Wenn du mit dem Mega-Filzer arbeitest, empfehlen wir dir, einige weitere Hilfsmittel heranzuziehen, u. a. die Mischflasche (vgl. Art. Nr. 53 641 00) und die Noppenfolie, die speziell für das Nassfilzen konzipiert wurde (vgl. Art. Nr. 53 616 00). Vor dem Filzen gibst du 10 Tropfen des Mega-Filzers in die mit Wasser gefüllte Mischflasche und schüttelst sie danach. Als Unterlage beim Filzen benutzt du die Noppenfolie. Du brauchst noch die richtige Wolle? Auch damit können wir dienen! Am besten ist es, du nimmst unser Nadelfilz-Vlies als Unterlage und in Kombination dazu unsere superfeine Merino-Wolle (vgl. Art. Nr. 53 625 xx bzw. z. B. Art. Nr. 53 651 xx). Ein Hinweis zum Schluss: Auf rayher.com wird dir mittels eines kurzen Films nochmals ausführlich erklärt, wie du am besten mit dem Mega-Filzer umgehst. Auf dieser Website geben wir dir außerdem weitere Anregungen, was du mit dem Mega-Filzer alles machen kannst. Schau doch mal rein! Noch mehr Inspiration gefällig? Dann ist das Buch „Nassfilzen mit Mega-Filzer“ (vgl. Art. Nr. 77 323 00) genau das Richtige für dich!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
50 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
1 Flasche enthält 50 Milliliter (€ 0,2016* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.