Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzzuschnitte, 20x30cm, Stärke 0,8-1mm, SB-Btl 2Platte, d.blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Farbauswahl: Filzzuschnitte
Farbauswahl: Filzzuschnitte
Rayher Filzzuschnitte
Artikel-Nr.:
     C825-5300410
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5300410
EAN/GTIN:
     4006166668494
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff

Filz ist ein schönes Material mit dem verschiedenste Kreativarbeiten verwirklicht werden können. Ob Dekorationen, kleinere Näh- oder Modellierarbeiten, den kreativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Filz
Farbe:
dunkelblau
Inhalt:
2 Platte
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Textilfilz, bastelfilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5300425
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5300408
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5300411
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.