Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzmeterware, 500x45cm, auf Kern gerollt, 0,8-1 mm, taupe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktfoto: Filzmeterware
Produktfoto: Filzmeterware
Rayher Filzmeterware
Farbauswahl: Filzmeterware
Artikel-Nr.:
     C825-5300151
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5300151
EAN/GTIN:
     4006166303685
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff

Filz ist ein schönes Material mit dem verschiedenste Kreativarbeiten verwirklicht werden können. Ob Dekorationen, kleinere Näh- oder Modellierarbeiten, den kreativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Filz
Farbe:
taupe
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Textilfilz, bastelfilz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Meter enthält 1 Rolle (€ 5,03* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5300112
€ 5,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
5300126
€ 5,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
5300129
€ 5,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
5300117
€ 5,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
5300185
€ 5,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
5300101
€ 5,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
5300102
€ 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.