Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollkordel, gewachst, 1mm, SB-Karte 20 m, h.grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Baumwollkordel, gewachst
Produktfoto: Baumwollkordel, gewachst
Rayher Baumwollkordel, gewachst
Farbauswahl: Baumwollkordel, gewachst
Artikel-Nr.:
     C825-5169111
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5169111
EAN/GTIN:
     4006166316395
Suchbegriffe:
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
schmuckkordel rayher
schmuckkordel

Baumwoll-Kordeln - die etwas andere Verpackung oder Verzierung für alles, was deinen Liebsten oder dir selbst eine Freude machen soll! Ob Boxen oder Schachteln – eine aus dieser Kordel gefertigte hübsche Schlaufe verpasst den Kleinigkeiten für deine Familie oder Freunde das gewisse Etwas! Auch Karten kannst du mit dieser Kordel auf einfache, aber wirkungsvolle Weise verschönern. Dies gelingt dir beispielsweise, wenn du ein Loch oder eine andere Form in die Karte stanzt, die Kordel durchfädelst und anschließend eine kleine Schlaufe bindest. Schon machst du aus der Karte ein tolles Einzelstück, das du gerne auch als Dekoobjekt in deinem Zuhause platzieren kannst. Alternativ kannst du die Kordel dafür verwenden, einzigartige Aufhänger, Schlüssel- oder Taschenanhänger oder Lesezeichen zu knoten. Bastelst du gerne Armbänder oder andere schmucke Accessoires? Dann hol dir diese Kordel, denn solche Schmuckstücke lassen sich damit ebenfalls super realisieren! An deinen selbstgemachten Kreationen kannst du anschließend oder auch schon während des Erstellens Charms, Perlen, Ringel oder Strasssteine festmachen. Selbstverständlich kannst du die Baumwoll-Kordel genauso gut dafür nutzen, bestimmte Dekoobjekte an der von dir gewünschten Stelle aufzuhängen. Sehr schön kommt die Kordel zudem zur Geltung, wenn du sie um Vasen, Gläser o. ä. wickelst und weitere Accessoires hinzufügst. Schließlich kannst du mit der Kordel Kränze oder Gestecke ein- bzw. umwickeln und so einen farbigen Akzent setzen. Dir fallen mit Sicherheit noch weitere Verwendungsmöglichkeiten für diese besondere Art von Schnur ein… Unsere Baumwoll-Kordel ist gewachst und besteht zu 100% aus Baumwolle. Sie ist 1 mm dick und besitzt eine Länge von 20 m. In unserem Sortiment bieten wir dir zusätzlich zu diesem Ton weitere starke Farben, die wunderbar miteinander kombiniert werden können. Ein Blick lohnt sich!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Farbe:
hellgrün
Inhalt:
20 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schminkpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Stück enthält 20 Meter (€ 0,1805* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5169105
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169135
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169120
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169129
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169108
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169139
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169185
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169131
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169134
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169116
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169118
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169101
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169107
€ 3,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
5169102
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.