Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Blütenblätter, 2,5cm ø, SB-Btl 10g, h.blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Farbauswahl: Papier-Blütenblätter, 2,5cm ø
Farbauswahl: Papier-Blütenblätter, 2,5cm ø
Rayher Papier-Blütenblätter, 2,5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-5118708
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5118708
EAN/GTIN:
     4006166070990
Suchbegriffe:
Blätter
Papierblütenblätter
Streuartikel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
hellblau
Inhalt:
10 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 10 Gramm (€ 0,209* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5118796
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5118777
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5118716
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
5118718
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.