Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzschablone Weihnachtskugel Hirsch, 6,5cm ø, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Stanzschablone Weihnachtskugel Hirsch
Produktfoto: Stanzschablone Weihnachtskugel Hirsch
Rayher Stanzschablone Weihnachtskugel Hirsch
Produktfoto: Stanzschablone Weihnachtskugel Hirsch
Dekoidee: Stanzschablone Weihnachtskugel Hirsch
Dekoidee: Stanzschablone Weihnachtskugel Hirsch
Artikel-Nr.:
     C825-50234000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     50234000
EAN/GTIN:
     4006166815195
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Die filigrane Stanzschablone besteht aus 100% Stahl, ist sehr stabil und langlebig, vielseitig verwendbar und auch bei dickeren und festen Materialien wie Karton, Folie, Moosgummi, Leder, Filz, Kork und mehr, perfekt geeignet.
Die Schablone Weihnachtskugel Hirsch 6,5cmØ ist exclusiv nur von Rayher“ erhältlich und kann mit allen gängigen Stanzmaschinen verwendet werden.
Besonders bei Scrapbooking und Kartengestaltung sind Stanzschablonen nicht wegzudenken. Mit den ausgestanzten Motiven erzielst du tolle Effekte auf Karten und Geschenken und Dekorationen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, Stanzschablone, baumkugeln, Stanzschablonen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,34*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 11,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.