Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbookingpapier Silver Foil Dots, 30,5x30,5cm, 180g/m2, zartblau


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Produktfoto: Scrapbookingpapier Silver Foil Dots
Produktfoto: Scrapbookingpapier Silver Foil Dots
Rayher Scrapbookingpapier Silver Foil Dots
Artikel-Nr.:
     C825-50183354
Hersteller:
     Echo Park
Herst.-Nr.:
     50183354
EAN/GTIN:
     752830137226
Suchbegriffe:
Scrapbooking-Papier
Scrapbookingpapier
scrapbooking papier

Scrapbooking ist bekannt für sein langanhaltendes Papiererlebnis. Besonders gut kann man damit Karten, Fotoalben und Kalender basteln. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
zartblau
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Scrapbookingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Echo Park
50183408
€ 1,67*
Ähnlich
Echo Park
50183254
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.