Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzschablone: Vogelkäfig, 1,4x1,9cm + 7,6x4,5cm, SB-Btl 2Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Stanzschablone: Vogelkäfig
Produktfoto: Stanzschablone: Vogelkäfig
Rayher Stanzschablone: Vogelkäfig
Produktfoto: Stanzschablone: Vogelkäfig
Verpackungsfoto: Stanzschablone: Vogelkäfig
Artikel-Nr.:
     C825-50152000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     50152000
EAN/GTIN:
     4006166286315
Suchbegriffe:
Stanzschablone
Vogelbauer
Vogelkäfig
vogelbauer

Unsere Stanzschablonen haben sehr feine Details und sind besonders für dickere und festere Materialien wie Karton, Folien, Moosgummi, Leder, Filz und Holz geeignet. Aus den Stanzteilen sowie den Ausstanzungen kannst du ganz kreative Karten, Alben und Geschenke gestalten. In unserer großen Auswahl zu Baby, Hochzeit, Kommunion/ Konfirmation, Frühling oder Winter, findest du bestimmt zu jedem Anlass etwas.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Stanzschablonen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
1 Beutel enthält 2 Stück (€ 5,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.