Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbookingpapier Gold Foil Dots, 30,5x30,5cm, 180g/m2, mintgrün


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Produktfoto: Scrapbookingpapier Gold Foil Dots
Produktfoto: Scrapbookingpapier Gold Foil Dots
Rayher Scrapbookingpapier Gold Foil Dots
Artikel-Nr.:
     C825-50119408
Hersteller:
     Echo Park
Herst.-Nr.:
     50119408
EAN/GTIN:
     083832230616
Suchbegriffe:
Scrapbooking-Papier
Scrapbookingpapier
scrapbooking papier

Das Format und die Beschaffenheit des Scrapbooking-Papiers ist die Basis für tolle Scrapbookingalben, als Hintergrund, Passepartout oder als Detailverzierungen. Unter der großen Auswahl unserer Scrapbooking-Papiere findest du sicher das passende Muster für deinen speziellen Anlass. Viele Papiere haben unterschiedlich gemusterte Seiten. Scrapbookingpapier "Gold Foil Dots" ist säurefrei.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
mintgrün
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Scrapbookingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Echo Park
50119372
€ 1,67*
Ähnlich
Echo Park
50119254
€ 1,67*
Ähnlich
Echo Park
50119288
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.