Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrap.-Papier Metalleffekt gebürstet, 30,5x30,5cm, 250g/m2, 2-seitig, schwarz/gold


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Produktfoto: Scrap.-Papier Metalleffekt gebürstet
Produktfoto: Scrap.-Papier Metalleffekt gebürstet
Rayher Scrap.-Papier Metalleffekt gebürstet
Produktfoto: Scrap.-Papier Metalleffekt gebürstet
Produktfoto: Scrap.-Papier Metalleffekt gebürstet
Artikel-Nr.:
     C825-50000000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     50000000
EAN/GTIN:
     4006166343735
Suchbegriffe:
Scrapbooking-Papier
Scrapbookingpapier
scrapbooking papier

Das 30,5x30,5 cm große Scrapbookingpapier ist beidseitig gefärbt und besitzt sowohl auf der gelbgoldenen als auch auf der schwarzen Seite einen metallischen Effekt in raffiniertem gebürsteten Look.

Scrapbooking-Papier bietet vielfältige, kreative Möglichkeiten. Ob zur Kartengestaltung, zum Dekorieren von Alben, Notizbüchern und Planern, als Highlight auf Tischdekorationen in Form von Tischkarten, Menükarten und mehr oder für viele weitere kreative Dekorationen – Scrapbookingpapier bietet für jeden Anlass einen toller Hingucker.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Scrapbookingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.