Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasvase, 5,5cm ø, 16cm, Öffnung ø 1,8cm, 225ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Glasvase, 5,5cm ø
Produktfoto: Glasvase, 5,5cm ø
Rayher Glasvase, 5,5cm ø
Dekoidee: Glasvase, 5,5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-46695000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46695000
EAN/GTIN:
     4006166817823
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.