Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelplatten Set, Kanten geschliffen, 1 x 20cm ø + 2 x 15cm ø, Box 1Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Spiegelplatten Set, Kanten geschliffen
Produktfoto: Spiegelplatten Set, Kanten geschliffen
Rayher Spiegelplatten Set, Kanten geschliffen
Verpackungsfoto: Spiegelplatten Set, Kanten geschliffen
Detailfoto: Spiegelplatten Set, Kanten geschliffen
Dekoidee: Spiegelplatten Set, Kanten geschliffen
Dekoidee: Spiegelplatten Set, Kanten geschliffen
Artikel-Nr.:
     C825-46673000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46673000
EAN/GTIN:
     4006166798375
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
1 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.