Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Streudeko Hirsch, FSC Mix Credit, 4tlg., 4-8cm, Stärke 5mm, SB-Box 1Set, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Streudeko Hirsch, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Streudeko Hirsch, FSC Mix Credit
Rayher Holz Streudeko Hirsch, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Streudeko Hirsch, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Streudeko Hirsch, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-46584505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46584505
EAN/GTIN:
     4006166815027
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz

Filigrane Holz-Streudeko für eine stimmungsvolle Winter- und Weihnachtsdekoration.

Das Set besteht aus 3 Hirschfiguren in der Größe ca. 3x4 cm, 3,2x5 cm und 5x6 cm, sowie einem Baummotiv in der Größe ca. 5x8 cm. Dank einer Stärke von ca. 6 mm sind die Holzmotive sehr robust und plastisch.

Die filigran geschnitten Holzmotive sind sehr detailgetreu und perfekt geeignet in Kombination mit den unterschiedlichsten Dekorationen und Materialien. Ideal für Weihnachtsdekorationen zum Thema Story in the Box, Holzbausätze, Schwibbögen, für Tischdekorationen und viele mehr.

Die Streudeko aus FSC-zertifiziertem Holz stammt aus garantiert nachhaltiger und verantwortungsvoller Waldwirtschaft und ist exklusiv nur bei Rayher erhältlich.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Weihnachten
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 2,93* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.