Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffwimpel zum Hängen, 18x20cm, SB-Btl 2Stück, naturweiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Stoffwimpel zum Hängen
Produktfoto: Stoffwimpel zum Hängen
Rayher Stoffwimpel zum Hängen
Dekoidee: Stoffwimpel zum Hängen
Dekoidee: Stoffwimpel zum Hängen
Dekoidee: Stoffwimpel zum Hängen
Dekoidee: Stoffwimpel zum Hängen
Artikel-Nr.:
     C825-46371102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46371102
EAN/GTIN:
     4006166344879
Suchbegriffe:
Baumwollstoff
Canvas

Die naturweißen Wimpel sind zu je 2 Stück verpackt und haben eine Größe von 18x21 cm. Jeder Wimpel besteht zu 50 % aus Baumwolle und zu 50 % aus Polyester. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, deinen individuellen Stoffwimpel zu kreieren: stempeln, schablonieren, gestalten mit Bügelfolie und Bügelmotiven, Textil-/ Batik-/ Waschmaschinenfarbe, Effektmarker, Patches, Diamantholzperlen, Pompons, Wackelaugen, Perlen und vieles mehr. Finde deine Favoriten!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Beutel enthält 2 Stück (€ 2,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.