Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Gefäß m. Kork Deckel, 5cm ø, 7cm, 100ml, Öffnung 4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Glas Gefäß m. Kork Deckel, 5cm ø
Produktfoto: Glas Gefäß m. Kork Deckel, 5cm ø
Rayher Glas Gefäß m. Kork Deckel, 5cm ø
Produktfoto: Glas Gefäß m. Kork Deckel, 5cm ø
Dekoidee: Glas Gefäß m. Kork Deckel, 5cm ø
Dekoidee: Glas Gefäß m. Kork Deckel, 5cm ø
Dekoidee: Glas Gefäß m. Kork Deckel, 5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-46213000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     46213000
EAN/GTIN:
     4006166790256
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
glasdekoration

Glasgefäße lassen sich perfekt zu jedem Anlaß und jedem Thema kombinieren.

Das 7 cm hohe Glasgefäß mit einer Öffnung von 4 cm hat ein Fassungsvermögen von 100 ml und ist dank dem Korkdeckel leicht verschließbar.

Ob als kleines Vorratsglas zum Dekorieren einer Candy Bar, als Geschenkverpackung für kleine Leckereien oder auch geöffnet als kleines Teelichtglas – die Möglichkeiten zur Dekoration sind vielseitig.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glasartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.