Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braidy Recycling Garn, geflochten, 4mm ø, ca. 65m, Knäuel 250g, steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Braidy Recycling Garn, geflochten, 4mm ø
Produktfoto: Braidy Recycling Garn, geflochten, 4mm ø
Rayher Braidy Recycling Garn, geflochten, 4mm ø
Dekoidee: Braidy Recycling Garn, geflochten, 4mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-42010558
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     42010558
EAN/GTIN:
     4006166814549
Suchbegriffe:
Makramee-Garn
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe

Braidy Recycling Garn – ein dekoratives Allroundtalent für zahlreiche Bastelarbeiten.

Das 4 mm starke, geflochtene und reißfeste Garn besteht aus recycelten Materialien aus mindestens 60% Baumwolle und maximal 40% Polyester. Das Knäuel besteht aus 65 m Garn und ist in mehreren tollen Farben erhältlich.

Ideal für das Trendthema Makramee und weitere moderne Seil-Projekte. Aber auch in Kombination mit anderen Dekorationen und floristischen Arbeiten ist das Garn toll einsetzbar.

Zum Stricken des Garns empfehlen wir eine Stricknadel in der Größe 8-12 mm, zum Häkeln eine Häkelnadelgröße von 8-10 mm. Ein Knäuel Braidy Garn ergibt etwa eine gestrickte Fläche von ca. 27x27 cm.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
steingrau
Inhalt:
250 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,39*
1 Stück enthält 250 Gramm (€ 0,03356* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
42010104
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
42010166
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
42010372
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
42010270
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
42010503
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
42010576
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
42010509
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
42010102
€ 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.