Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Jutegarn, 3 fach, 3,5mm ø, Spule 50m, weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Jutegarn, 3 fach, 3,5mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 3 fach, 3,5mm ø
Rayher Jutegarn, 3 fach, 3,5mm ø
Verpackungsfoto: Jutegarn, 3 fach, 3,5mm ø
Farbauswahl: Jutegarn, 3 fach, 3,5mm ø
Produktfoto: Jutegarn, 3 fach, 3,5mm ø
Detailfoto: Jutegarn, 3 fach, 3,5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-4200102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4200102
EAN/GTIN:
     4006166049361
Suchbegriffe:
Jute Garn
Jute Schnur
Jutegarn
Juteschnur

Das Garn besteht zu 100 % aus Jute und hat einen Durchmesser von 3,5 mm. Durch die etwas dickere und rustikalere Struktur ist es zum Beispiel ideal für maritime Dekorationen, als Bestandteil eines Katzenkratzbaumes und vieles mehr geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 m
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: jutegarn rayher, jute garn, Jutebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Spule enthält 50 Meter (€ 0,067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
4200105
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
4200131
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
4200101
€ 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.