Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pailletten, glatt , 6mm ø, Dose 7g, weiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Pailletten, glatt , 6mm ø
Verpackungsfoto: Pailletten, glatt , 6mm ø
Rayher Pailletten, glatt , 6mm ø
Farbauswahl: Pailletten, glatt , 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3950102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3950102
EAN/GTIN:
     4006166641183
Suchbegriffe:
Pailletten
Paillettenband
Paillettenborte
rayher pailletten

• super geeignet zum Verzieren der verschiedensten Styroporartikel
• vielseitig einsetzbar
• einfaches befestigen durch Stecknadeln
• auch zum Ankleben geeignet
• nicht waschbar

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Inhalt:
7 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: pailletten, pailletten weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Dose enthält 7 Gramm (€ 0,23858* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3950115
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
3950122
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.