Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paillettenstreuteile Herzchen, 6mm ø, SB-Btl 15g, bunt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paillettenstreuteile Herzchen, 6mm ø
Produktfoto: Paillettenstreuteile Herzchen, 6mm ø
Rayher Paillettenstreuteile Herzchen, 6mm ø
Verpackungsfoto: Paillettenstreuteile Herzchen, 6mm ø
Farbauswahl: Paillettenstreuteile Herzchen, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-39494999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39494999
EAN/GTIN:
     4006166135507
Suchbegriffe:
Näh-Set
Nähnadel
Nähnadel-Set
Nähnadelset

Ob Hochzeit, Weihnachten, Geburtstag… hier in Shop findest du das passende Motiv für deinen speziellen Anlass.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
bunt
Inhalt:
15 g
Saison:
Anlass
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Nähset, näh set, Celebration, Pailletten-Streuteile, Party
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 15 Gramm (€ 0,13934* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
39494264
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.