Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hologramm-Flitterfäden, 0,3x1,65 mm, PET, Fläschchen 10 ml, brill.gold


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Hologramm-Flitterfäden, 0,3x1,65 mm
Produktfoto: Hologramm-Flitterfäden, 0,3x1,65 mm
Rayher Hologramm-Flitterfäden, 0,3x1,65 mm
Farbauswahl: Hologramm-Flitterfäden, 0,3x1,65 mm
Artikel-Nr.:
     C825-39423620
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39423620
EAN/GTIN:
     4006166184512
Suchbegriffe:
Flitter
Glitter
Hologramm-Flitter

Diesen besonderes Flitter in Form von kleinen, kurzen Fäden kannst du verwenden, um Karten, Briefe oder Dekorationen schmücken und schöne Akzente setzen. Male Motive oder schreibe Botschaften mit unserem speziellen Flitter-Kleber (Art.: 3361000) auf und streue nach Herzenslust den länglichen Flitter darüber, der nun an dem feuchten Kleber haften bleiben. Nach dem Trocknen kannst du die Überreste vorsichtig einfach wieder in die kleine Flasche zurück schütten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
brillant gold
Inhalt:
10 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Flasche enthält 10 Milliliter (€ 0,276* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
39423610
€ 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.