Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekt-Flitter, ultrafein, irisierend, PET, Fläschchen 10 ml, blaugrau


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Effekt-Flitter, ultrafein, irisierend
Produktfoto: Effekt-Flitter, ultrafein, irisierend
Rayher Effekt-Flitter, ultrafein, irisierend
Farbauswahl: Effekt-Flitter, ultrafein, irisierend
Artikel-Nr.:
     C825-39421566
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39421566
EAN/GTIN:
     4006166183829
Suchbegriffe:
Flitter
rayher flitter

Mit diesem besonders feinen Flitter kannst du Karten, Briefe oder Dekorationen schmücken und schöne Akzente setzen. Zusätzlich dazu ist der Flitter auch noch irisierend und leuchtet dadurch in lauter bunten Farben. Male Motive oder schreibe Botschaften mit unserem speziellen Flitter-Kleber (Art.: 3361000) auf und streue nach Herzenslust Flitter in vielen verschiedenen Farben darüber, die nun an dem feuchten Kleber haften bleiben. Nach dem Trocknen kannst du die Überreste vorsichtig einfach wieder in die kleine Flasche zurück schütten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
blaugrau
Inhalt:
10 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glitter, Iris-Flitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Flasche enthält 10 Milliliter (€ 0,276* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
39421120
€ 2,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
39421256
€ 2,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
39421420
€ 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.