Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pailletten, gewölbt, 6mm ø, Dose 6g, lila


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Pailletten, gewölbt, 6mm ø
Produktfoto: Pailletten, gewölbt, 6mm ø
Rayher Pailletten, gewölbt, 6mm ø
Verpackungsfoto: Pailletten, gewölbt, 6mm ø
Farbauswahl: Pailletten, gewölbt, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3931339
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3931339
EAN/GTIN:
     4006166726651
Suchbegriffe:
Pailletten
Paillettenband
Paillettenborte
rayher pailletten
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
lila
Inhalt:
6 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: pailletten, pailletten lila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Dose enthält 6 Gramm (€ 0,39* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.