Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuflitter, PET, Dose 110g, d.blau


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Streuflitter
Produktfoto: Streuflitter
Rayher Streuflitter
Farbauswahl: Streuflitter
Artikel-Nr.:
     C825-3925810
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3925810
EAN/GTIN:
     4006166663703
Suchbegriffe:
Flitter
rayher flitter

Papier, Pappmache, Holz, Glas, Kunststoff, Styropor, Textil usw., kannst du mit Flitter-, Bastel- oder Sprühkleber(30234000, 33408000, 3400900) versehen und mit Flitter bestreuen. Das ergibt tolle Effekte. Ebenso, wenn du Flitter in noch feuchte Farbe einstreust.
So kannst du ganz einfach die schönsten Karten und Geschenke herstellen.
Material: Kunststoff
Hitzebeständig bis 180 ° C

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
dunkelblau
Inhalt:
110 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Flasche enthält 110 Gramm (€ 0,06864* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3925858
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925849
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925806
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925829
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925817
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925824
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925809
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925833
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925838
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925816
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925818
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925801
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925822
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925876
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925807
€ 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.