Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flitter Alu, Flasche 10ml, jade


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Flitter Alu
Produktfoto: Flitter Alu
Rayher Flitter Alu
Farbauswahl: Flitter Alu
Artikel-Nr.:
     C825-3925115
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3925115
EAN/GTIN:
     4006166048296
Suchbegriffe:
Flitter
rayher flitter

Mit diesem feinen, besonders glitzerndem Flitter kannst du Karten, Briefe oder Dekorationen schmücken und schöne Akzente setzen. Male Motive oder schreibe Botschaften mit unserem speziellen Flitter-Kleber (Art.: 3361000) auf und streue nach Herzenslust Flitter in vielen verschiedenen Farben darüber, die nun an dem feuchten Kleber haften bleiben. Nach dem Trocknen kannst du die Überreste vorsichtig einfach wieder in die kleine Flasche zurück schütten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
jade
Inhalt:
10 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Flasche enthält 10 Milliliter (€ 0,251* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3925110
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925106
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925108
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925139
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925133
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925118
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
3925122
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.