Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Kugel mit Hals, 120 mm ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Kugel mit Hals
Produktfoto: Plastik-Kugel mit Hals
Rayher Plastik-Kugel mit Hals
Artikel-Nr.:
     C825-3913800
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3913800
EAN/GTIN:
     4006166059681
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln

Unzerbrechliche Plastikkugeln sind die ideale Grundlage um Gartenkugeln zu basteln. Diese Plastik-Kugel mit Hals ist 12 cm groß und in den Hals passt der Holzstab aus Buche Art.-Nr. 6411400 mit 8 mm Ø. Alles was du dazu brauchst findest du in unserem reichhaltigen Sortiment. Bemale die Kugel z.B. mit Deco Art Farbe Art.-Nr. 38000... oder Patio Paint 38610… , oder gestalte sie mit Serviettentechnik, indem du Motive aus einer passenden Serviette ausschneidest oder reißt und mit Patio Paint farblos Art.-Nr. 38610702 beklebst. Dadurch wird das Motiv auch wetterfest. Mit Schablonen erzielst du prima Effekte, indem du eine andere Farbe auf Umrisse oder Zwischenräume mit einem Schwamm auftupfst. Eine kunterbunte, farbbrillante Kugel färbst du mit den Marmorierfarben Marble Paint Art.-Nr. 38861… zum Tauchmarmorieren in 12 Farbtönen. Zum leichten und genauen Arbeiten haben die Fläschchen einen Tropfeinsatz. Die Farben sind lichtecht und witterungsbeständig. Wie leicht es geht siehst du im Basteltipp 9965400, oder auch auf unserer Homepage. Nun binde noch ein passendes Band um den Hals der Kugel und fertig ist deine Gartenkugel. Auch für deine Topfpflanzen ist die Kugel prima geeignet. Hier ergeben auch aufgeklebte Borten, Spitzen und Bänder aus unserem Sortiment tolle Effekte. Tipp: besonders edel wirkt die Kugel mit einer Oberfläche aus Deco Metall. Dazu pinselst Du Anlegemilch Art.-Nr. 22657…auf die gewünschte Fläche, lässt diese antrocknen und legst anschließend Deco-Metall-Flocken 21715… auf. Mit einem weichen Pinsel andrücken und überschüssige Reste vorsichtig wegwischen. Zum Schluss nach Wahl noch mit Schutzlack 22658… bestreichen. Auch mit Mosaik kannst du die Kugel gestalten. Mosaikkleber, Zange, Fugenmasse und weiteres Zubehör findest Du natürlich bei uns. Egal für welche Methode du dich entscheidest, hast du schnell eine einzigartige Deko, oder auch ein hübsches Geschenk gebastelt. Mit den passenden Motiven und Bändern kannst du die Kugel jeder Jahreszeit anpassen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln farblos, baumkugeln, weihnachtskugeln 12cm, Kugeln weiß, Plastikkugeln weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.