Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Tasche m. langen Henkeln, 38x42cm, Henkel ca. 80cm, Beutel 1Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Baumwoll-Tasche m. langen Henkeln
Produktfoto: Baumwoll-Tasche m. langen Henkeln
Rayher Baumwoll-Tasche m. langen Henkeln
Artikel-Nr.:
     C825-38824576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38824576
EAN/GTIN:
     4006166153808
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel

Mit dem Kauf und Einsatz dieser Baumwolltasche leistest du einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und nachhaltigen Einsatz von Rohstoffen.
Ob nun Jutebeutel,Stofftasche oder Beutel genannt, ist sie aus 100% Baumwolle und hat einige Vorteile.Sie ist langlebig, waschbar, klein zusammenfaltbar und daher leicht zu verstauen,stabil, lässt sich gut tragen, durch die langen Henkel auch über die Schulter hängen und du kannst sie ganz nach deinem Geschmack gestalten.
Ob mit einem flotten Spruch oder einem Statement beschriftet, ob bemalt oder mit Stempeln bedruckt, ist so eine Stofftasche einfach stylisch.
Neue Textilien - egal ob Taschen, T-Shirts oder andere Baumwollartikel - sollte man vor dem Bemalen immer waschen (ohne Weichspüler), damit sie appreturfrei sind und die Farbe optimal haftet. Nach dem Trocknen noch bügeln und los geht´s.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die persönliche Tasche zu gestalten.
Hier nur eine kleine Auswahl:
Achtung: Verwendest du Farben, bitte immer einen Karton oder eine feste Unterlage einlegen, damit nichts durchdrückt.
Mit DecoArt Stoffmalfarbe 38500… zu bemalen, frei Hand, nach Vorlage oder Schablone.
Diese Farben 24-48 Stunden trocknen lassen, KEIN Fixieren nötig, auf links gedreht waschbar.
Durch „My Style“ Farben38481… und den filigranen, bis ins Detail ausgearbeiteten, wiederverwendbaren„My Style“ Schablonen in vielen Motiven, gelingen Textil-Prints wie aus Designerhand (siehe Dekomodell). Durch das Aufkleben von Hotfix Nieten und Straß Steinen peppst du die Tasche zusätzlich auf. Nach dem Trocknen Bügelpapier 3832900 auflegen,die Farbe durch Bügeln fixieren und die Tasche ist waschbar.
Außerdem kannst du den Beutel besticken, Applikationen darauf nähen, mit Serviettentechnik bekleben usw.
Hast du Spaß daran, bastle dir doch mehrere, passend zum Outfit.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Einkaufstasche, Einkaufstaschen, Jute-Tragetasche, Leinenbeutel, baumwollbeutel schwarz, baumwollbeutel, rayher baumwolltasche, Bastelpackungen, Baumwollzubehör zum Bemalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.