Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Tasche, unbedruckt, 21x25cm, SB-Btl 1Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Baumwoll-Tasche, unbedruckt
Produktfoto: Baumwoll-Tasche, unbedruckt
Rayher Baumwoll-Tasche, unbedruckt
Artikel-Nr.:
     C825-38812505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38812505
EAN/GTIN:
     4006166153679
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel

Mit dem Kauf und Einsatz dieser kleinenBaumwolltasche leistest du einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und nachhaltigen Einsatz von Rohstoffen.
Ob nun Jutebeutel,Stofftasche oder Beutel genannt, ist sie aus 100% Baumwolle und hat einige Vorteile.Sie ist langlebig, waschbar, klein zusammenfaltbar und daher leicht zu verstauen,stabil, lässt sich gut tragen und du kannst sie ganz nach deinem Geschmack gestalten.
Ob für die Vesperbox in Schule, Kindergarten, oder für Kleinigkeiten, die Tasche ist für jeden geeignet. Ganz besonders freuen sich Kinder, wenn sie ihre Tasche mitgestalten dürfen. Es ist auch eine tolle Idee für einen Kindergeburtstag. Neue Textilien - egal ob Taschen, T-Shirts oder andere Baumwollartikel - sollte man vor dem Bemalen immer waschen (ohne Weichspüler), damit sie appreturfrei sind und die Farbe optimal haftet. Nach dem Trocknen noch bügeln und los geht´s.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die persönliche Tasche zu gestalten.
Hier nur eine kleine Auswahl:
Achtung: Verwendest du Farben, bitte immer einen Karton oder eine feste Unterlage einlegen, damit nichts durchdrückt.
Mit DecoArt Stoffmalfarbe 38500… zu bemalen, frei Hand, nach Vorlage oder Schablone.
Diese Farben 24-48 Stunden trocknen lassen, KEIN Fixieren nötig, auf links gedreht waschbar.
Durch „My Style“ Farben38481… und den filigranen, bis ins Detail ausgearbeiteten, wiederverwendbaren„My Style“ Schablonen in vielen Motiven, gelingen Textil-Prints wie aus Designerhand (siehe Dekomodell). Durch das Aufkleben von Hotfix Nieten und Straß Steinen peppst du die Tasche zusätzlich auf. Nach dem Trocknen Bügelpapier 3832900 auflegen,die Farbe durch Bügeln fixieren und die Tasche ist waschbar.
Außerdem kannst du den Beutel besticken, Applikationen darauf nähen, mit Serviettentechnik bekleben usw.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Einkaufstasche, Einkaufstaschen, Jute-Tragetasche, baumwollbeutel natur, baumwollbeutel, rayher baumwolltasche, Bastelpackungen, Baumwollzubehör zum Bemalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.