Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufttrocknende Modelliermasse, Granoplast, Beutel 400g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Lufttrocknende Modelliermasse
Verpackungsfoto: Lufttrocknende Modelliermasse
Rayher Lufttrocknende Modelliermasse
Produktfoto: Lufttrocknende Modelliermasse
Dekoidee: Lufttrocknende Modelliermasse
Artikel-Nr.:
     C825-3449400
Hersteller:
     Fimo
Herst.-Nr.:
     3449400
EAN/GTIN:
     4006166310904
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modellier-masse fimo
modelliermasse
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
400 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Beutel enthält 400 Gramm (€ 0,01363* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.