Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreide-Gießpulver, SB-Box 200g, lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Kreide-Gießpulver
Produktfoto: Kreide-Gießpulver
Rayher Kreide-Gießpulver
Verpackungsfoto: Kreide-Gießpulver
Farbauswahl: Kreide-Gießpulver
Artikel-Nr.:
     C825-34465312
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34465312
EAN/GTIN:
     4006166250842
Suchbegriffe:
Gießpulver
Kreativ-Beton
Modell Gießmasse
rayher gießpulver

Mit selbstgemachter Straßenkreide macht das Malen nochmal so viel Spaß.
Das Kreide-Gießpulver nur mit Wasser anrühren, in PET Gießform gießen und trocknen lassen
• Verschiedene Farben sind untereinander mischbar und schichtweise in die Form gießbar
• Für weiche, sehr gut vermalbare Kreide
Mischungsverhältnis: 1 Teil Wasser : 2 Teile Kreide-Gießpulver, ggf. etwas mehr Wasser zufügen
Trocknungszeit: je Formgröße mindestens 1 Std. oder länger
Gießformen in vielen Motiven findest du hier im Shop.
Das ist übrigens auch ein toller Vorschlag für einen Kindergeburtstag.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
lavendel
Inhalt:
200 g
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: kreativ beton, Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,44*
1 Stück enthält 200 Gramm (€ 0,0172* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
34465360
€ 3,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
34465286
€ 3,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
34465412
€ 3,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
34465161
€ 3,44*
Ähnlich
Rayher Hobby
34465102
€ 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.