Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Modellierwerkzeug, 6 versch. Spitzen, SB-Btl. 3Stück, steingrau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kunststoff Modellierwerkzeug
Produktfoto: Kunststoff Modellierwerkzeug
Rayher Kunststoff Modellierwerkzeug
Artikel-Nr.:
     C825-34456558
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34456558
EAN/GTIN:
     4006166813757
Suchbegriffe:
Bastelzubehör Modellierwerkzeug
bastelzubehör modellierwerkzeug

Kreativ modellieren mit Modellierwerkzeug aus stabilen, glatten Kunststoff.

Das 3-teilige Set bietet dank 6 unterschiedlich geformten Werkzeugenden und Spitzen tolle Möglichkeiten Modelliermasse, Ton, Knetbeton, Knete und vieles mehr kreativ und kunstvoll zu bearbeiten, formen und modellieren.

Das Modellierwerkzeug hat eine Länge von ca. 17,5 – 18 cm.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
steingrau
Inhalt:
3 Stück
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Epoxyharz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 3 Stück (€ 0,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.